{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 235 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 44 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 49 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197159335 | |
Număr producător | 610950 19X22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 19X22mm
La cerere
În stoc
1.658 livrabil imediat
6,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
537 livrabil imediat
6,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.002 livrabil imediat
3,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
503 livrabil imediat
8,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |