{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 201 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 36 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 40 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 7 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197159298 | |
Număr producător | 610950 16X18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b1 | 36 | 36 | 36 |
Lăţime maximă cioc b2 | 40 | 40 | 40 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Deschiderea cheii 2 | 18 | 18 | 18 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |