{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 122 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 16 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 18 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nu | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nu | |
Producttype | Schroefsleutel |
Cod articol | 610950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197159199 | |
Număr producător | 610950 6X7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel, verchroomd, Sleutelwijdtes: 6X7mm
La cerere
În stoc
7.231 livrabil imediat
€ 2,03
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
909 livrabil imediat
€ 1,83
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.535 livrabil imediat
1,73 €
€ 1,15
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.457 livrabil imediat
€ 3,55
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |