{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 171 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 29 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 31 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159243 | |
Număr producător | 610950 12X13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 12X13mm
La cerere
În stoc
2.460 livrabil imediat
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
815 livrabil imediat
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
610 livrabil imediat
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.406 livrabil imediat
4,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |