{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 299 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 66 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 70 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Număr producător | 610950 30X32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 30X32 mm
La cerere
În stoc
3.232 livrabil imediat
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat
8,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.771 livrabil imediat
14,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 299 | 299 | 285 | 300 |
Deschiderea cheii 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Deschiderea cheii 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |