{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 299 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 66 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 70 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384331 | |
Număr producător | 610900 30X32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 30X32mm
La cerere
În stoc
844 livrabil imediat
9,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.902 livrabil imediat
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat
8,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.585 livrabil imediat
14,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |