{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 171 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 29 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 32 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384126 | |
Număr producător | 610900 12X14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 12X14 mm
La cerere
În stoc
2.280 livrabil imediat
3,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.305 livrabil imediat
3,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lungime cheie L | 171 | 171 | 150 | 170 |
Deschiderea cheii 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Deschiderea cheii 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |