{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 136 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 20 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 22 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384089 | |
Număr producător | 610900 8X9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 8X9mm
La cerere
În stoc
1.396 livrabil imediat
2,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.196 livrabil imediat
2,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.190 livrabil imediat
1,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.177 livrabil imediat
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Deschiderea cheii 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |