{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 40 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 43 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 7 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348647 | |
Număr producător | 610900 17X19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 17X19mm
La cerere
În stoc
1.958 livrabil imediat
4,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.533 livrabil imediat
5,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.237 livrabil imediat
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.269 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |