{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 151 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 24 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 27 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197348623 | |
Număr producător | 610900 10X11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 10X11mm
La cerere
În stoc
1.406 livrabil imediat
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.790 livrabil imediat
2,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.010 livrabil imediat
1,80 €
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.090 livrabil imediat
4,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 151 mm | 151 mm | 130 mm | 155 mm |
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |