{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 299 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 60 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 70 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384324 | |
Număr producător | 610900 27X32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 27X32mm
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
10,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
606 livrabil imediat
12,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
7,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
731 livrabil imediat
15,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |