{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 7,5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Număr producător | 613000 17X19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă DIN 895 17X19 mm
La cerere
În stoc
2.961 livrabil imediat
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.102 livrabil imediat
4,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.005 livrabil imediat
5,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.763 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 180 | 220 | 220 | 220 |
Deschiderea cheii 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Deschiderea cheii 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |