{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 365 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 15 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384676 | |
Număr producător | 613000 36X41 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă DIN 895 36X41 mm
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.650 livrabil imediat
22,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 15 | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 365 | 358 | 358 | 375 |
Deschiderea cheii 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Deschiderea cheii 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |