{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 160 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6,5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197384515 | |
Număr producător | 613000 13X15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă DIN 895 13X15 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
2,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.087 livrabil imediat
6,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 160 | 186 | 186 | 190 |
Deschiderea cheii 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Deschiderea cheii 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |