{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 120 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4,5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384454 | |
Număr producător | 613000 8X10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă DIN 895 8X10 mm
La cerere
În stoc
1.644 livrabil imediat
1,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.786 livrabil imediat
2,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.802 livrabil imediat
2,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.414 livrabil imediat
4,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 120 | 136 | 136 | 140 |
Deschiderea cheii 2 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |