{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 140 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 20 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 23 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220198 | |
Număr producător | 610600 8X10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 8X10 mm
La cerere
În stoc
1.018 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.211 livrabil imediat
2,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Înălţime maximă cioc h | 5 | 5 | 5 |
Deschiderea cheii 1 | 8 | 8 | 8 |
Deschiderea cheii 2 | 10 | 10 | 10 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |