{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 205 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 33 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 39 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220266 | |
Număr producător | 610600 13X17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 13X17 mm
La cerere
În stoc
2.026 livrabil imediat
6,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.901 livrabil imediat
3,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b2 | 39 | 39 | 39 |
Lungime cheie L | 205 | 201 | 201 |
Deschiderea cheii 2 | 17 | 17 | 17 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |