{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 32 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 325 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 70 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 80 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 | |
Număr producător | 610600 32X36 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 32X36 mm
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
25,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
825 livrabil imediat
18,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
10,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 10 | 10 | 10 | 13,5 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Lungime cheie L | 325 | 325 | 325 | 320 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |