{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 300 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 66 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 75 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4062406220457 | |
Număr producător | 610600 30X34 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, Deschideri: 30X34mm
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
10,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
13,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lăţime maximă cioc b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Lăţime maximă cioc b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 300 mm | 302 mm | 302 mm |
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |