{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 140 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 20 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 22 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4062406220181 | |
Număr producător | 610600 8X9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.213 livrabil imediat
1,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Lungime cheie L | 140 | 136 | 136 | 110 |
Deschiderea cheii 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Deschiderea cheii 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |