Set de scule, 21 buc. în mapă cu fermoar 21

Cod articol: 680132 21
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
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
    Număr de piese 21
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 680132 21
    EAN / GTIN 4067263309178
    Număr producător 680132 21

    Descriere

    Aplicaţie:

    Cu echipare de bază de înaltă calitate pentru lucrări de montaj şi reparaţii, alcătuit conform cerinţelor practicii. Livrarea se realizează cu echipare completă, într-un buzunar practic cu fermoar. Livrarea se realizează cu echipare completă în husă cu fermoar.

    Livrare:

    Ruletă: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5
    Chei fixe duble: Câte 1 buc. Cod 610600 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
    Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale, cu cap sferic şi bilă de reţinere în suport din plastic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9 (1,5 − 10 mm)
    Şurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod 660032 Ref. 3,5; 5,5; 6,5
    Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
    Cleşte universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160
    Păstrare în buzunar cu fermoar: 1 buc. Cod 691536

    Notă:

    Livrarea se face cu sculele sortate în trusă de scule.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături