{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Vârful tijei | negru | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Model de coadă | rotund | |
Calotă de lovire | nu | |
Material mâner | Haptoprene din două componente | |
Suprafaţă | nichelat, cromat | |
Hexagon de antrenare | da | |
Şurubelniţe scurte | nu | |
⌀ lamă redus frontal | nu | |
Tip produs | Șurubelniță |
Cod articol | 667702 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013587 | |
Număr producător | 667702 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente 2
La cerere
În stoc
1.979 livrabil imediat
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
9,25 €
6,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
499 livrabil imediat
5,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 | 3,1-5,2 | 3,1 − 5,2 |
Lungimea totală | 205 | 205 | 205 |
Lungimea lamei | 100 | 100 | 100 |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 | 2 |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Șurubelniță | Şurubelniţe | Şurubelniţe |