Cheie fixă dublă, Deschideri: 18X19mm

Cod articol: 610600 18X19
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1.089 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 18 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 220 mm
Lăţime maximă cioc b1 40 mm
Lăţime maximă cioc b2 43 mm
Înălţime maximă cioc h 7 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610600 18X19
EAN / GTIN 4062406220327
Număr producător 610600 18X19

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie fixă dublă, Deschideri: 18X19mm

Cheie fixă dublă, Deschideri: 18X19mm

La cerere
În stoc
1.089 livrabil imediat
6,90 €
La cerere
În stoc
718 livrabil imediat
4,99 €
La cerere
În stoc
1.939 livrabil imediat
5,13 €
Poziţie cioc 1 15 grad 15 grad 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad 15 grad 15 grad
Standard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Deschiderea cheii 1 18 mm 18 mm 18 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm 19 mm 19 mm
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături