Trusă de scule 150 buc. 692210

Cod articol: 685000 692210
Produs nou
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 150
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; TriWing; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 685000 692210
EAN / GTIN 4067263125655
Număr producător 685000 692210

Descriere

Execuţie:

Geantă din material textil pentru scule GreenPlus de înaltă calitate, echipată cu scule profesionale practice, ca însoțitor pentru sarcinile dumneavoastră zilnice.

Livrare:

Set de chei unghiulare cu cap hexagonal, lungi, cu cap sferic, 9 piese: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9
Set de cleşti, 4 piese: 1 buc. Cod 700001 Ref. 4
Chei tip cleşte: 1 buc. Cod 813501 Ref. 180
Şubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150
Ruletă 3 m: 1 buc. Cod 461900 Ref. 3
Metru de tâmplărie din plastic 2 m: 1 buc. Cod 466200 Ref. 2
Cuttere: 1 buc. Cod 845020
Foarfecă combinată cu mâner din 2 componente, drept: 1 buc. Cod 763030 Ref. 205
Șurubelniță cu suport de biți: 1 buc. Cod 676602 Ref. 30
Clichet cu suport de biți: 1 buc. Cod 676690 Ref. 1/4
Sortiment de biți, 61 piese: 1 buc. Cod 676040
Set şurubelniţe pentru suruburi cu fantă şi pentru Phillips: 1 buc. Cod 666956 Ref. 4/2
Set de chei tubulare 1/4 inch, 41 piese: 1 buc. Cod 630325 Ref. SD
Trusă rulabilă pentru chei fixe: 1 buc. Cod 614835 Ref. 10
Set de chei fixe: Câte 1 buc. cod 610600 măr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Debavuratoare universale: 1 buc. Cod 839901 Ref. S10
Debavurator manual: 1 buc. Cod 150400 Ref. 12,4
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300
Set de burghie multifuncționale din carbură, 7 piese: 1 buc. Cod 787078 Ref. 7
Lampă frontală (HOLEX): 1 buc. Cod 081493 Ref. 300
Ochelari de protecţie: 1 buc. Cod 096200 Ref. CLEAR
Păstrare în: 1 buc. Cod 692210 Ref. 1

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.