{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 250 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 47 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 53 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220389 | |
Număr producător | 610600 21X24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 21X24 mm
La cerere
În stoc
659 livrabil imediat
10,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b2 | 53 | 53 | 53 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Deschiderea cheii 2 | 24 | 24 | 24 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |