{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 245 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 47 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 53 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197159359 | |
Număr producător | 610950 21X24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 21X24mm
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
6,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat
10,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Lăţime maximă cioc b2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |