{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 358 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 80 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 88 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 11 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441515 | |
Număr producător | 610950 36X41 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 36X41mm
La cerere
În stoc
1.582 livrabil imediat
22,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |