{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 171 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 26 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 31 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Număr producător | 610950 10X13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 10X13 mm
La cerere
În stoc
5.308 livrabil imediat
3,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.613 livrabil imediat
2,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.243 livrabil imediat
2,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.842 livrabil imediat
5,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Deschiderea cheii 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Deschiderea cheii 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |