{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 41 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 400 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 88 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 95 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 12 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 | |
Număr producător | 610950 41X46 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 41X46 mm
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat
42,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
36,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
19,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Lungime cheie L | 400 | 400 | 400 |
Deschiderea cheii 1 | 41 | 41 | 41 |
Deschiderea cheii 2 | 46 | 46 | 46 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |