{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 186 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 33 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 35 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159250 | |
Număr producător | 610950 13X15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.109 livrabil imediat
5,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lăţime maximă cioc b1 | 33 | 33 | 33 |
Lăţime maximă cioc b2 | 35 | 35 | 35 |
Înălţime maximă cioc h | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 186 | 186 | 190 |
Deschiderea cheii 1 | 13 | 13 | 13 |
Deschiderea cheii 2 | 15 | 15 | 15 |