{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 30 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 274 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 60 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 66 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197159380 | |
Număr producător | 610950 27X30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 27X30 mm
La cerere
În stoc
889 livrabil imediat
11,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.163 livrabil imediat
10,92 €
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
741 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 10 | 10 | 10 |
Lungime cheie L | 274 | 274 | 300 |
Deschiderea cheii 1 | 27 | 27 | 27 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |