{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 32 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 320 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 13,5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384669 | |
Număr producător | 613000 32X36 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă DIN 895 32X36 mm
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
10,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
825 livrabil imediat
18,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
25,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 13,5 | 10 | 10 | 10 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 320 | 325 | 325 | 325 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |