Cheie fixă dublă DIN 895 46X50 mm

Cod articol: 613000 46X50
La cerere
În stoc
540 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 46 mm
Deschiderea cheii 2 50 mm
Standard DIN 895
Lungime cheie L 440 mm
Înălţime maximă cioc h 17 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Material Oţel special
Suprafaţă brunat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613000 46X50
EAN / GTIN 4045197384690
Număr producător 613000 46X50

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

Standard:

DIN 895

Material:

Oţel special (rezistenţă 1200 − 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.