{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 9,5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197384584 | |
Număr producător | 613000 19X24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă DIN 895 19X24 mm
La cerere
În stoc
622 livrabil imediat
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 9,5 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 220 | 245 | 245 | 250 |
Deschiderea cheii 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |