{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 200 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8,5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384577 | |
Număr producător | 613000 19X22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă DIN 895 19X22 mm
La cerere
În stoc
673 livrabil imediat
3,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.851 livrabil imediat
6,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 8,5 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 200 | 235 | 235 | 235 |
Deschiderea cheii 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Deschiderea cheii 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |