{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 42 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 168 mm | |
Lungime activă LA | 218 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 256 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 42 | |
EAN / GTIN | 4047109097469 | |
Număr producător | U14 04200 |