{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 24 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 96 mm | |
Lungime activă LA | 131 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 24 | |
Număr producător | U12 52400 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 24 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
625,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
493,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
344,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 24 | 24 | 24 | |
Lungime utilă L1 | 96 mm | 96 mm | 99 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 131 mm | 120 mm | 121 mm |