{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 17 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 68 mm | |
Lungime activă LA | 103 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 134 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 17 | |
Număr producător | U12 51700 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 17mm |
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
313,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
557,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Lungime utilă L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm | 85 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 103 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm | 116 mm |