{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 21 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 84 mm | |
Lungime activă LA | 119 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 060306 18-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 21 | |
Număr producător | U12 52100 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 21mm |
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
476,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
331,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
586,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 119 mm | 108 mm | 103 mm | 106 mm | 137 mm |