KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 15,5mm

Cod articol: 235500 15,5
Reducere
400,67 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 2×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 15.5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 32 mm
Lungime activă LA 56 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204 13-..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 106 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235500 15,5
EAN / GTIN 4047109047105
Număr producător U10 11550

Descriere

Execuţie:

Cu prindere combinată.
  • Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranţă a aşchiilor.
  • Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicaţie:

  • Utilizare fixă şi rotativă.
  • Pentru condiţii dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, suprafeţe turnate înclinate, găurire întreruptă).
  • Pentru găuri cu toleranţă de ±0,2 mm.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 15,5mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 15,5mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
400,67 €
170,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
336,00 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D 2×D
Răcire interioară da da
⌀ nominal D 15.5 15.5
⌀ cozii Ds 20 mm 20 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Serie KUB Quatron® Power Drill
Lungime activă LA 56 mm 48 mm