{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 23 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 46 mm | |
pentru ⌀ inch | 29/32 inch | |
Lungime activă LA | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235500 23 | |
EAN / GTIN | 4047109047235 | |
Număr producător | U10 12300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 23 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
421,27 €
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
386,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
307,49 €
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Lungime utilă L1 | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 49 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |