Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 17mm

Cod articol: 235500 17
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 2×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 17
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 34 mm
Lungime activă LA 58 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204 13-..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 108 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235500 17
Număr producător U10 11700

Descriere

Execuţie:

Cu prindere combinată.
  • Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranţă a aşchiilor.
  • Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicaţie:

  • Utilizare fixă şi rotativă.
  • Pentru condiţii dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, suprafeţe turnate înclinate, găurire întreruptă).
  • Pentru găuri cu toleranţă de ±0,2 mm.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 17mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 17mm

La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
276,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
352,00 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
278,39 €
Număr de dinţi Z 1 1 1 1
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204 13-.. WOEX 030204 SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204
⌀ nominal D 17 17 17 17
Lungimea cozii Ls 50 mm 50 mm 50 mm 56 mm
Lungime utilă L1 34 mm 34 mm 34 mm 37 mm
Lungime activă LA 58 mm 58 mm 51 mm 53 mm