{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 17 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 37 mm | |
Lungime activă LA | 53 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235000 17 | |
EAN / GTIN | 4062406252762 | |
Număr producător | 235000 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 17mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
278,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | WOEX 030204 | SOGX 060305 |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | 50 mm | 50 mm |
Lungime utilă L1 | 37 mm | 34 mm | 34 mm |
Lungime activă LA | 53 mm | 58 mm | 51 mm |