{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 33 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 69 mm | |
Lungime activă LA | 97 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 157 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235000 33 | |
EAN / GTIN | 4062406252953 | |
Număr producător | 235000 33 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 33 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
339,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
426,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 33 | 33 |
⌀ cozii Ds | 32 | 40 |
Lungime utilă L1 | 69 | 66 |
Lungime activă LA | 97 | 91 |