{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 15 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 33 mm | |
pentru ⌀ inch | 19/32 inch | |
Lungime activă LA | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 99 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235000 15 | |
EAN / GTIN | 4062406252748 | |
Număr producător | 235000 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 15 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
262,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
332,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 |
Lungimea cozii Ls | 50 | 50 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Lungime utilă L1 | 33 | 30 |
Lungime activă LA | 49 | 44 |