Tijă de 6 mm pentru Torx®, Profil Torx®: TX6

Cod articol: 659922 TX6
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea totală 150 mm
Lungime utilă 70 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Număr producător 215.T 6

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.