{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 14 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 59 mm | |
Lungime activă LA | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235010 14 | |
EAN / GTIN | 4062406253387 | |
Număr producător | 235010 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 14 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
306,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT05T204 / XOMT05T204 | WOEX 030204 | SOGX 050204 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC |
Lungime activă LA | 74 | 80 | 69 |