HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 4×D, ⌀ DC: 37mm

Cod articol: 235010 37
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOLEX Pro
⌀ nominal D 37
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 152 mm
Lungime activă LA 182 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 70 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,35 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT13M510 / XOMT13M506
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 232980 6 (TX15;3Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 252 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235010 37
EAN / GTIN 4062406253684
Număr producător 235010 37

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,05 / +0,3 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 37mm

HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 4×D, ⌀ DC: 37mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
425,83 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
611,00 €
Număr de dinţi Z 1 1
Răcire interioară da da
⌀ nominal D 37 37
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Strategie de aşchiere HPC HPC
Serie HOLEX Pro Power Drill
Lungime activă LA 182 mm 175 mm