{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 17,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 71 mm | |
pentru ⌀ inch | 11/16 inch | |
Lungime activă LA | 87 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235010 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253424 | |
Număr producător | 235010 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 4×D, ⌀ DC: 17,5mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
313,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Lungime utilă L1 | 71 mm | 72 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |