{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 75 mm | |
Lungime activă LA | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 148 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235010 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253448 | |
Număr producător | 235010 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 18,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
309,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
443,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
⌀ nominal D | 18,5 | 18,5 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 |
Lungime utilă L1 | 75 | 76 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |